| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140358 Herst.-Nr.: B7008-C-T-P4S-DUL EAN/GTIN: 4012801447218 |
| |
|
| | |
| Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 68 | Baureihe: | B70.. | Breite in mm: | 30 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,03* | € 220,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,80* | € 238,49* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 220,8885* | € 241,1585* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 222,42* | € 243,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 218,39* | € 244,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|