Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7008 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 40x68x30, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7008 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 40x68x30, Spindellager
FAG B7008 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 40x68x30, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168811
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7008 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801447218
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,368 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
68,000 mm
Breite:
30,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7008 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 217,65*
€ 236,72*
Lager 2867
7
1
Frei Haus
ab € 217,50*
€ 237,86*
1
€ 4,95*
ab € 220,9585*
€ 240,6585*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 217,31*
€ 244,33*
1
Frei Haus
ab € 225,21*
€ 245,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.