Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G26-34-4 WELLENDICHTRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G26-34-4 WELLENDICHTRING
INA G26-34-4 WELLENDICHTRING
INA G26-34-4 WELLENDICHTRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254356
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G26-34-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
INA G26-34-4 WELLENDICHTRING
Innen 26 mm
Außen 34 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 4054364790417
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

INA G26-34-4 WELLENDICHTRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G26-34-4
Werksnummer:
10132220
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 1,67*
€ 2,41*
6 Tage
25
10
€ 4,90*
ab € 1,7459*
€ 2,4259*
Lager 1955
392
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,60*
2 Tage
392
1
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.