Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G26-34-4 26x34x4, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G26-34-4 26x34x4, Wellendichtring
INA G26-34-4 26x34x4, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10205369
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G26-34-4
EAN/GTIN:
     4054364790417
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innenmaße:
26,000 mm
Außenmaße:
34,000 mm
Breite:
4,000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 1,67*
€ 2,41*
6 Tage
25
10
€ 4,90*
ab € 1,7459*
€ 2,4259*
4 Tage
392
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,60*
Lager 2867
392
1
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.