| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254873 Herst.-Nr.: B7200 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. EAN/GTIN: 4026677036483 |
| |
|
| | |
| FAG B7200 CTP4SDUL Spindellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 30 mm Breite18 mm Innen 10 mm Außen 30 mm Breite 18 mm Gewicht 0,06 kg EAN 4026677036483 Dichtung keine, offenes Lager Käfig Hartgewebekäfig Druckwinkel 15 Grad Anordnung Satz aus zwei Universallagern Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +100 °C Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Kugelreihen zwei einreihige Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Schmierung konserviert Vorspannung leichte Vorspannung Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Spindellager B7200 CTP4SDUL ID 10mm AD 30mm Breite18mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B7200 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. | Werksnummer: | 10169188 | Länge netto mm: | 0,55 | Breite netto mm: | 0,55 | Höhe netto mm: | 0,35 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 140,63* | € 154,32* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 140,60* | € 158,40* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 146,80* | € 160,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 148,9735* | € 163,7735* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,36* | € 167,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|