Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7200-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B72..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7200-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B72..-C
B7200-C-T-P4S-DUL FAG Spindellager B72..-C
Artikel-Nr.:
     2302-A00140774
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7200-C-T-P4S-DUL
EAN/GTIN:
     4026677036483
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
30
Baureihe:
B72..
Breite in mm:
18
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
10
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellagersatz, 2er-Satz
UNSPSC131:
31171531
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 150,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 162,27*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 149,1335*
€ 164,2835*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 151,17*
€ 166,09*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 147,79*
€ 166,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,2835*
€ 195,4974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,7835*
€ 194,9024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,0035*
€ 191,5942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,5035*
€ 189,8092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,1335*
€ 177,4689
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.