Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7200 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 10x30x18, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7200 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 10x30x18, Spindellager
FAG B7200 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 10x30x18, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10169189
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7200 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4026677036483
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,060 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
30,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7200 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 150,73*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 162,27*
€ 4,95*
ab € 149,1335*
€ 164,2835*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 151,17*
€ 166,09*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 147,79*
€ 166,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,27*
€ 193,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.