| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254910 Herst.-Nr.: B7201 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. EAN/GTIN: 4026677418180 |
| |
|
| | |
| FAG B7201 ETP4SDUL FAG Spindellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite20 mm Innen 12 mm Außen 32 mm Breite 20 mm Gewicht 0,07 kg EAN 4026677418180 Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Dichtung keine, offenes Lager Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +100 °C Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Käfig Hartgewebekäfig Kugelreihen zwei einreihige Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Schmierung konserviert Anordnung Satz aus zwei Universallagern Druckwinkel 25 Grad Vorspannung leichte Vorspannung
Spindellager B7201 ETP4SDUL FAG ID 12mm AD 32mm Breite20mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B7201 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. | Werksnummer: | 10169194 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,05* | € 156,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,52* | € 168,95* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 155,547* | € 171,057* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 153,05* | € 173,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,15* | € 174,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|