Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7201 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 12x32x20, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7201 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 12x32x20, Spindellager
FAG B7201 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 12x32x20, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10169195
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7201 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4026677418180
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,070 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7201 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,05*
€ 156,45*
Lager 2867
5
Frei Haus
ab € 153,52*
€ 168,95*
€ 4,95*
ab € 155,547*
€ 171,057*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 153,05*
€ 173,75*
Frei Haus
ab € 159,15*
€ 174,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.