Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7201-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B72..-E, 2er-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7201-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B72..-E, 2er-Satz
B7201-E-T-P4S-DUL FAG Spindellager B72..-E, 2er-Satz
Artikel-Nr.:
     2302-A00140778
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7201-E-T-P4S-DUL
EAN/GTIN:
     4026677418180
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
32
Baureihe:
B72..
Breite in mm:
20
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
12
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellagersatz, 2er-Satz
UNSPSC131:
31171531
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 142,05*
€ 156,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 153,52*
€ 168,95*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 155,547*
€ 171,057*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 153,05*
€ 173,75*
Frei Haus
ab € 159,15*
€ 174,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,057*
€ 203,558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,557*
€ 202,963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,607*
€ 199,452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,127*
€ 197,691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,547*
€ 185,101
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.