| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254928 Herst.-Nr.: B7202 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. EAN/GTIN: 4012801619011 |
| |
|
| | |
| FAG B7202 CTP4SDUL Spindellager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite22 mm Innen 15 mm Außen 35 mm Breite 22 mm Gewicht 0,097 kg EAN 4012801619011 Dichtung keine, offenes Lager Käfig Hartgewebekäfig Druckwinkel 15 Grad Anordnung Satz aus zwei Universallagern Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +100 °C Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Kugelreihen zwei einreihige Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Schmierung konserviert Vorspannung leichte Vorspannung Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Spindellager B7202 CTP4SDUL ID 15mm AD 35mm Breite22mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B7202 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. | Werksnummer: | 10169196 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,097000 | Gewicht brutto Kg: | 0,097000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 145,98* | € 160,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 151,04* | € 164,83* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 150,97* | € 169,62* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 160,489* | € 175,679* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,57* | € 179,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|