Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7202 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 15x35x22, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7202 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 15x35x22, Spindellager
FAG B7202 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 15x35x22, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10169197
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7202 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801619011
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,097 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
22,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7202 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 145,98*
€ 160,15*
Lager 2867
12
1
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 164,83*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 150,97*
€ 169,62*
1
€ 4,95*
ab € 160,489*
€ 175,679*
1
Frei Haus
ab € 163,57*
€ 179,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.