| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00140780 Herst.-Nr.: B7202-C-T-P4S-DUL EAN/GTIN: 4012801619011 |
| |
|
| | |
| Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 35 | Baureihe: | B72.. | Breite in mm: | 22 | eClass51: | 23050804 | eClass61: | 23050803 | eClass71: | 23050803 | Innendurchmesser in mm: | 15 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spindellagersatz, 2er-Satz | UNSPSC131: | 31171531 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 145,98* | € 160,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 151,04* | € 164,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 150,97* | € 169,62* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 160,489* | € 175,679* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,57* | € 179,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|