Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIVERS SPA208 Stehlagergehäuse 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIVERS SPA208 Stehlagergehäuse 80 mm
DIVERS SPA208 Stehlagergehäuse 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254958
Hersteller:
     Div
Herst.-Nr.:
     SPA208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
DIVERS SPA208 Stehlagergehäuse 80 mm
Innen 80 mm
Gewicht 1229 kg
Befestigung Befestigung von unten
Material Stahl (rostfrei)
Teilung einteilig

Stehlagergehäuse SPA208 80mm DIVERS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SPA208
Werksnummer:
10171044
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,229000
Gewicht brutto Kg:
1,229000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlagergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 24,47*
€ 33,90*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 23,84*
€ 33,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.