Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10137466 Axial-Rillenkugellager 51222 Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 160 mm Breite 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10137466 Axial-Rillenkugellager 51222 Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 160 mm Breite 38 mm
10137466 Axial-Rillenkugellager 51222 Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 160 mm Breite 38 mm
10137466 Axial-Rillenkugellager 51222 Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 160 mm Breite 38 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255494
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51222
EAN/GTIN:
     4547359306811
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
10137466 Axial-Rillenkugellager 51222 Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 160 mm Breite 38 mm
Innen 110 mm
Außen 160 mm
Breite 38 mm
Gewicht 249 kg
EAN 4547359306811
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 51222 ID 110mm AD 160mm B.38mm Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51222
Werksnummer:
10137466
Länge netto mm:
1,75
Breite netto mm:
1,75
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
2,490000
Gewicht brutto Kg:
2,490000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 93,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 98,61*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 126,49*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 114,87*
€ 130,17*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 134,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51222
ab € 80,58*
Ähnlich
SKF
51222
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.