Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 51222 110x160x38, Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 51222 110x160x38, Axial-Rillenkugellager
NTN 51222 110x160x38, Axial-Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10141650
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51222
EAN/GTIN:
     4547359306811
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Kegelrollenlager
DIN 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,490 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rillenkugellager, ntn kegelrollenlager, kegelrollenlager, NTN Axial-Rillenkugellager 51222, NTN Axial-Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 93,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 98,61*
Lager 2867
7
1
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 126,49*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 114,87*
€ 130,17*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 134,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,52*
€ 149,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
51222
ab € 80,58*
Ähnlich
SKF
51222
ab € 109,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.