Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAL8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAL8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
INA GAL8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
INA GAL8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256084
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAL8 -DO
EAN/GTIN:
     4012802524895
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GAL8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
Innen 8 mm
Außen 16 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,033 kg
EAN 4012802524895
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Ausführung Stahl/Stahl
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde

Gelenkkopf GAL8 DO 8mm AD 24mm B.8mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Ausführung: Stahl/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAL8 -DO
Werksnummer:
10171607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,033000
Gewicht brutto Kg:
0,033000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 4,90*
ab € 13,03*
€ 18,00*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 13,03*
€ 18,00*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 12,95*
€ 18,53*
7 Tage
42
1
€ 10,00*
ab € 15,21*
€ 20,95*
1
€ 4,95*
ab € 15,434*
€ 21,144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,95* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.