Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAL8-DO INA Gelenkkopf GAL..-DO, Außengewinde links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAL8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
INA GAL8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
INA GAL8 DO Gelenkkopf 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite 8 mm
Artikel-Nr.:
     2302-A00011884
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAL8-DO
EAN/GTIN:
     4012802524895
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, offen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
24
Baureihe:
GAL..
eClass51:
23050105
eClass61:
23050105
eClass71:
23050105
Innendurchmesser in mm:
8
Kurzbezeichnung:
Gelenkkopf
Länge in mm:
54
UNSPSC131:
31171510
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 4,90*
ab € 13,03*
€ 18,00*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 13,03*
€ 18,00*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 12,95*
€ 18,53*
7 Tage
42
1
€ 10,00*
ab € 15,21*
€ 20,95*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 15,434*
€ 21,144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,144*
€ 25,161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,764*
€ 24,709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,344*
€ 23,019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,944*
€ 21,353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,414*
€ 20,723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,434*
€ 18,366
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,434* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.