Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GR35-42-4 Wellendichtring 34,3 mm Außen-Ø 42,09 mm Breite 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GR35-42-4 Wellendichtring 34,3 mm Außen-Ø 42,09 mm Breite 4 mm
INA GR35-42-4 Wellendichtring 34,3 mm Außen-Ø 42,09 mm Breite 4 mm
INA GR35-42-4 Wellendichtring 34,3 mm Außen-Ø 42,09 mm Breite 4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256230
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GR35-42-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
INA GR35-42-4 Wellendichtring 34,3 mm Außen-Ø 42,09 mm Breite 4 mm
Innen 34,3 mm
Außen 4209 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,004 kg
Staub-/Schutzlippe mit
Zugfeder ohne
Ausführung mit außenliegender Stahlarmierung
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring GR35-42-4 34,3mm AD 42,09mm B.4mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GR35-42-4
Werksnummer:
10169757
Länge netto mm:
0,42
Breite netto mm:
0,42
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
29
1
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,99*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 3,18*
€ 4,61*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 4,1978*
€ 4,8378*
3 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,25*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.