Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring GR35x42x4-B INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4595050
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     007500980000010
EAN/GTIN:
     4054362374251
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Dichtring GR35x42x4-B INA
Weitere Informationen:
Typ:
GR 35x42x4
Ausführung:
B
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
42,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring nitrilkautschuk, INA, Baureihe GR, Wälzlager, Lager, Ring, SKF, Baureihe G, Baureihe SD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,99*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,1578*
€ 4,8978*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,23*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 5,67*
3 Tage
30
15
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,8978*
€ 5,82838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1578*
€ 4,94778
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 489,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.