Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Dic OR200-5 VIT O-RING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dic OR200-5 VIT O-RING
Dic OR200-5 VIT O-RING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976257358
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR200-5 VIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dic OR200-5 VIT O-RING
Innen 200 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,1 kg
Material FKM (Viton)
Temperaturbereich -15 bis +200 °C
Artikelumfang einzelner O-Ring

Dic OR200-5 VIT O-RING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
OR200-5 VIT
Werksnummer:
10174049
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 14,63*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 10,85*
€ 15,31*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 15,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.