Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK-O-Ringe OR200-5 VIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10174049
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR200-5 VIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
DICHTOMATIK-O-Ringe OR200-5 VIT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Innen:
200 mm
Breite:
5 mm
Material:
FKM (Viton)
Artikelumfang:
einzelner O-Ring
Temperaturbereich:
-15 bis +200 °C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, 10174049, OR2005VIT, DICOR200-5, OR200-5DIC, DICHTOMATIKOR200-5, OR200-5DICHTOMATIK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 10,66*
€ 14,65*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 10,85*
€ 15,34*
4 Tage
1
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 15,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.