Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhose 2355, Größe 110, Farbe 373-anthrazit-leuchtorange Stretchträger, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 2355, Größe 110, Farbe 373-anthrazit-leuchtorange Stretchträger, L
Rofa Latzhose 2355, Größe 110, Farbe 373-anthrazit-leuchtorange Stretchträger, L
Rofa Latzhose 2355, Größe 110, Farbe 373-anthrazit-leuchtorange Stretchträger, L
Artikel-Nr.:
     1955B-39976259329
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6652355_110_373-ANTHRAZIT-LEUCHTORANGE
EAN/GTIN:
     4057121568779
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Schweißer Latzhose
Schweißerlatzhose
Rofa Latzhose 2355, Größe 110, Farbe 373-anthrazit-leuchtorange Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. 0 Material 665: Gewebe 345: 41%Polyester, 32% Modacryl, 26%Baumwolle 1%sonstige Faser , mit FC , 330g/m²; Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6652355_110_373-ANTHRAZIT-LEUCHTORANGE
Werksnummer:
6652355_110_373-ANTHRAZIT-LEUCHTORANGE
Profil:
110
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
11
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,77*
€ 153,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,49*
€ 155,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,42*
€ 166,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.