Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhose 2352, Größe 110, Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Stretchträger, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhose 2352, Größe 110, Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Stretchträger, L
Rofa Latzhose 2352, Größe 110, Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Stretchträger, L
Rofa Latzhose 2352, Größe 110, Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Stretchträger, L
Artikel-Nr.:
     1955B-39976259563
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6652352_110_372-LEUCHTORANGE-ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4057121569707
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Schweißer Latzhose
Schweißerlatzhose
Rofa Latzhose 2352, Größe 110, Farbe 372-leuchtorange-anthrazit Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen. 0 Material 665: Gewebe 345: 41%Polyester, 32% Modacryl, 26%Baumwolle 1%sonstige Faser , mit FC , 330g/m²; Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6652352_110_372-LEUCHTORANGE-ANTHRAZIT
Werksnummer:
6652352_110_372-LEUCHTORANGE-ANTHRAZIT
Profil:
110
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
11
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,02*
€ 173,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,32*
€ 176,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,49*
€ 190,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,93*
€ 206,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.