Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU 10302201003 PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 16 mm Länge 50 m 2 mm 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REHAU 10302201003 PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 16 mm Länge 50 m 2 mm 20 mm
REHAU 10302201003 PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 16 mm Länge 50 m 2 mm 20 mm
REHAU 10302201003 PVC-Schlauch RAUCLAIR-E Innen-Ø 16 mm Länge 50 m 2 mm 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976262333
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     4000390053
EAN/GTIN:
     4007360037123
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC-Schlauch RAUCLAIR-E ID 16mm L.50m 2mm 20mm Rl.REHAU Prüfungen / Normen: Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 – §199 mit der Registernummer 43121U16 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen
Weitere Informationen:
eClassID:
32013201
HerstellerNr:
4000390053
Werksnummer:
4000390053
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Produktart:
PVC-Schlauch
Ausfuehrung:
2 mm 20 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
637
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,13*
1 Tag
595
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,91*
€ 1,15*
Lager 1955
850
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,16*
4 Tage
850
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,93*
€ 1,18*
2 Tage
850
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,88* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.