Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A1305/8 Spiralbohrer DIN 345 Typ N A130 Nenn-Ø 5/8 " HSS profilgeschliffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER A1305/8 Spiralbohrer DIN 345 Typ N A130 Nenn-Ø 5/8 " HSS profilgeschliffe
DORMER A1305/8 Spiralbohrer DIN 345 Typ N A130 Nenn-Ø 5/8 " HSS profilgeschliffe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976271821
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000658690
EAN/GTIN:
     7320760025345
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer DIN 345 TypN A130 D.5/8 " HSS profilgeschl.dampf.MK2 4xD Rechts DOR Dormer Spiralbohrer, MK HSS DIN 345Weitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: Rechts· Schaftgröße: MK2· Qualität: profilgeschliffen· Nenn-Ø-Toleranz: h8
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000658690
Werksnummer:
8000658690
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 15.88 mm
Norm:
DIN 345 Typ N A130
Produktart:
Spiralbohrer HSS
Ausfuehrung:
4xD Rechts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 33,24*
1
€ 8,95*
ab € 24,08*
€ 33,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,89*
3 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 26,94*
€ 36,15*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,57*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.