Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 TypN A130 D.5/8 " HSS profilgeschl.dampf.MK2 4xD Rechts DOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1612535
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     A1305/8
EAN/GTIN:
     7320760025345
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft · Durchmesser 0.6250″ (5/8) mit einer Gesamtlänge von 218mm und einer Schneidenlänge von 120mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante · HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Schaftgröße: MK 2 · Qualität: profilgeschliffen · Nenn-Ø-Toleranz: h8 · Spannutlänge: 120mm · Baulänge: Kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Dampfanlassbehandlung
Nenn-Ø:
15.88
Gesamtlänge:
218
Spirallänge:
120 mm
Schaftausführung:
Morsekegelschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Schmiernuten:
Ausführung mit Standardspiralnut
Marke:
DORMER
Norm:
DIN 345
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A130
Bohrtiefe:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, Spiralbohrer ohne Norm, din 345, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 33,24*
1
€ 8,95*
ab € 24,08*
€ 33,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,89*
4 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 26,94*
€ 36,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,57*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.