Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER B1001/16 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 1.59 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1001/16 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 1.59 mm HSS
DORMER B1001/16 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 1.59 mm HSS
Artikel-Nr.:
     1955B-39976273742
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000660625
EAN/GTIN:
     7320760179598
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Handreibahle H7 D.1,59mm HSS DORMER Dormer Handreibahle HSS DIN 206 Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: Blank/Dampfangelassen · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000660625
Werksnummer:
8000660625
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 1.59 mm
Norm:
DIN 206 H7
Produktart:
Handreibahle
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 47,65*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,61*
€ 47,88*
8 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 39,73*
€ 51,70*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.