Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 1.59 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B1001/16 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 1.59 mm HSS
DORMER B1001/16 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 1.59 mm HSS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000660625
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     14400000160000
EAN/GTIN:
     7320760179598
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 206 H7
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 1.59 mm
Ausführung:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 47,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,61*
€ 47,88*
Lager 8760
8 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 39,73*
€ 51,70*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.