Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2048016 Öl-Wasser-Trenner ÖWAMAT® 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2048016 Öl-Wasser-Trenner ÖWAMAT® 16
Aircraft 2048016 Öl-Wasser-Trenner ÖWAMAT® 16
Aircraft 2048016 Öl-Wasser-Trenner ÖWAMAT® 16
Aircraft 2048016 Öl-Wasser-Trenner ÖWAMAT® 16
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286161
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048016
EAN/GTIN:
     4036351225843
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Aircraft 2048016 Öl-Wasser-Trenner
    Funktionsbeschreibung
    • Für die Aufbereitung gelangt das ölhaltige Kondensat zunächst unter Druck in die Druckentlastungskammer.
    • Dort wird der Überdruck abgebaut, ohne dass es zu Verwirbelungen im nachfolgenden Trennbehälter zur Freiölabscheidung kommt.
    • Mitgeführte grobe Schmutzpartikel werden in einem herausnehmbaren Auffang zurückgehalten.
    • Im Trennbehälter setzt sich das Öl durch Schwerkrafttrennung an der Oberfläche ab und wird in den überlaufsicheren Ölauffangbehälter (Version auf Anfrage erhältlich) geleitet.
    • Der Filter macht den Unterschied: Das so vorgereinigte Kondensat strömt nun durch den oleophilen Vorfilter, der eine große aktive Filterfläche aufweist. Von innen nach außen durchströmt, bindet er die verbliebenen Öltröpfchen und nimmt zudem in der Filterkammer restliches, aufschwimmendes Öl auf.
    • Im OEKOSORB®-Hauptfilter mit Kartuschentechnik werden letzte Ölanteile zuverlässig zurückgehalten. Übrig bleibt Wasser zu direkten Einleitung in die Kanalisation.

    Die Vorteile auf einen Blick
    • Anlagengerechte Baugröße
    • Montage an Wand bei ÖWAMAT® 10 und ÖWAMAT® 11 möglich
    • Lange Standzeit der Filtereinheiten
    • Jederzeit einfache Nachrüstung einer Heizung
    • Einfachste handhabung durch Kartuschentechnik
    • Bauartzulassung mit und ohne Freiölabscheidung
    • Keine Energiekosten
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2048016
Werksnummer:
2048016
Länge netto mm:
939,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
1158,00
Gewicht netto Kg:
36,600000
Gewicht brutto Kg:
36,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Trenner Pneumatik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.770,81*
€ 1.911,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.768,67*
€ 1.912,15*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.788,86*
€ 1.997,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.997,55*
€ 2.377,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.927,63*
€ 2.293,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,28*
€ 2.183,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,42*
€ 2.160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,86*
€ 2.128,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.