Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2048304 Membrantrockner DRYPOINT M PLUS 20-67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2048304 Membrantrockner DRYPOINT M PLUS 20-67A
Aircraft 2048304 Membrantrockner DRYPOINT M PLUS 20-67A
Aircraft 2048304 Membrantrockner DRYPOINT M PLUS 20-67A
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286197
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048304
EAN/GTIN:
     4036351288633
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
drucklufttrockner
Aircraft 2048304 Membrantrockner
  • Die ultimative Membrantrockner-Technologie mit integriertem Nanofilter
  • Filtration und Trocknung in einem Gehäuse (einfacher Filterelementwechsel)
  • Geringer Spülluftbedarf (Twist 60 Technologie)
  • Verfügbarkeit getrockneter Druckluft sofort ohne Einlaufphase
  • Sichere Trocknung aufgrund des hohen Partialdampfdruckgefälles
  • Keine Veränderung der Drucklufttemperatur und -zusammensetzung
  • 100.000fach bewährt
  • Wartungsfrei (ausgenommen Filterelementwechsel)
  • Für vielfältige Anwendungen, u.a. zur Atemluftaufbereitung
  • Optimal auch für die Anwendung direkt hinter dem Kompressor/Nachkühler
  • Optional auch für höhere Belastungen (Montageverguss, 16 bar, 70°C)
  • Für eine zuverlässige Funktion des DRYPOINT M - Membrantrockners müssen folgende Forderungen erfüllt sein:
    1. Die eintretende Druckluft darf kein flüssiges Kondensat enthalten
    2. Partikel größer 1 ?m müssen vor dem Membrantrockner abgeschieden werden
    3. Der Ölgehalt der Druckluft darf 0,01 mg/m³ nicht überschreiten.
  • DRYPOINT M - Membrantrockner haben sich seit Jahren als Alternative zu bestehenden Drucklufttrocknungsverfahren bewährt.

Vorteile DRYPOINT M PLUS

  • Bewährtes Verfahren höchster Zuverlässigkeit und Funktionssicherheit
  • Sofortige Verfügbarkeit trockener Druckluft, auch bei diskontinuierlicher Arbeitsweise
  • Geringer Spülluftbedarf, Drucklufttrocknung auf den Anwendungsfall einstellbar
  • Kompakt und robust, geringer Platzbedarf durch geringe Bauhöhe
  • Druckluftein- und Austritt auf einer Ebene (Filterversion), einfach mit CLEARPOINT- Filtern kombinierbar
  • Wartungs- und verschleißfrei, da keine beweglichen Teile
  • Keine Reduzierung des Sauerstoffanteils, daher auch für Atemluftaufbereitung geeignet
  • Kein elektrischer Anschluss, auch für Ex-Bereiche geeignet
  • Lange Lebensdauer bei Verwendung von CLEARPOINT-Filtern
  • Umweltfreundlich, kommt ohne FCKW / FKW-haltige Kältemittel oder Adsorptionsmittel aus
  • Komplettlösung: Filtration und Trockner in kompakter Form, Integration Ableiter
  • Filtration an der Stelle in der Aufbereitungskette, an der die höchste Effizienz erreicht wird
  • Einfache Wartung / Austausch Filterelement wie bei einem Filter

Filterelement: N (Nanofilter)

  • Das CLEARPOINT Filterelement Typ N dient der Abscheidung von Feststoffpartikeln bis zu 0,01 Mikron, Wasser- und Ölaerosolen. Zur effizienten und langlebigen Filterung ist das Element mehrstufig aufgebaut. In der ersten Stufe werden grobe Partikel von einer Vorfilterschicht zurückgehalten. Feinere Partikel werden in der zweiten Stufe von einem Tiefenfilterbett aus Hochleistungs-Borsilikatfasergewebe aufgenommen. Durch das sehr große Hohlraumvolumen des Filtermediums (96%) wird eine sehr hohe Schmutzaufnahmekapazität erreicht. Das Filtermedium ist speziell imprägniert, um ein querschnittsverengendes Aufquellen der einzelnen Fasern zu vermeiden.

Ableiter: Schwimmerableiter

  • Die Basisversion beinhaltet einen Schwimmerableiter.

Baugröße 10 - 40

  • Diese Baugröße ist für die bedarfsorientierte Drucklufttrocknung mittlerer Volumenströme konfiguriert. Durch verschiedene Spüllufteinstellungen werden unterschiedliche Trocknungsgrade der Druckluft erreicht.
Weitere Informationen:
eClassID:
36-53-03-01
HerstellerNr:
2048304
Werksnummer:
2048304
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
777,00
Gewicht netto Kg:
5,500000
Gewicht brutto Kg:
5,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.328,15*
€ 1.437,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.428,54*
€ 1.532,60*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,45*
€ 1.532,81*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.444,45*
€ 1.601,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,78*
€ 1.906,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,57*
€ 1.843,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,60*
€ 1.759,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.460,35*
€ 1.737,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,45*
€ 1.718,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.