Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2105852 Spiralschlauch PRO 6,5 x 10 mm / 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2105852 Spiralschlauch PRO 6,5 x 10 mm / 6m
AIRCRAFT 2105852 Spiralschlauch PRO 6,5 x 10 mm / 6m
AIRCRAFT 2105852 Spiralschlauch PRO 6,5 x 10 mm / 6m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286732
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2105852
EAN/GTIN:
     9006248012325
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
spiralschlauch
Aircraft 2105852 Spiralschlauch
  • In professioneller Ausführung
  • Aus Polyurethan
  • Hochflexibel und abriebfest
  • Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach dem Abknicken
  • Kleiner Windungsdurchmesser
  • Großer Temperaturbereich
  • Die geraden Enden ermöglichen komfortables Ein- und Auskuppeln sowie verwindungsfreies Arbeiten.
  • Kein Schlauchverdrehen dank Drehgelenk
Besondere Ausstattungsmerkmale
  • Hochflexibel
  • Mit Drehgelenk und Knickschutz
  • inklusive Qualitätskupplung und -stecknippel
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2105852
Werksnummer:
2105852
Länge netto mm:
375,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,37*
€ 26,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,40*
€ 26,90*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 20,22*
€ 27,50*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,23*
€ 38,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,84*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.