| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976286736 Herst.-Nr.: 2106002 EAN/GTIN: 9006248014886 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2106002 Federzug - Außerordentlich belastbarer Federseilzug
- Aus qualitativ hochwertigem druckgegossenem Aluminium
- Lasteinstellung und Seillänge frei wählbar
- Dreipunktaufhängung
Hinweis: Für Anschluss am Druckluftnetz werden empfohlen: - 1x Schnellkupplung 6 mm mit Schlauchtülle Art.-Nr. 2200021
- Stecktüllen 6 mm Art.-Nr. 2200031
- 2x Einohrschellen Art.-Nr. 2105008
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2106002 | Werksnummer: | 2106002 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 125,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,670000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,97* | € 49,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,14* | € 49,20* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,39* | € 50,91* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,61* | € 62,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,53* | € 71,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|