Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug FZ 1,0- 2,0 kg, 2106002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715288
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2106002
EAN/GTIN:
     9006248014886
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2106002, Unentbehrliche Hilfe bei sich wiederholenden Arbeiten an Montagebändern, Serienproduktionen Verpackungsarbeiten, Außerordentlich belastbarer Federseilzug. Aus qualitativ hochwertigem druckgegossenem Aluminium. Lasteinstellung und Seillänge frei wählbar. Dreipunktaufhängung. Hinweis:. Für Anschluss am Druckluftnetz werden empfohlen:. 1x Schnellkupplung 6 mm mit Schlauchtülle Art.-Nr. 2200021. Stecktüllen 6 mm Art.-Nr. 2200031. 2x Einohrschellen Art.-Nr. 2105008., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
670 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,63 kg
Tragkraft min.:
1 kg
Seillänge:
1,6 m
Höhe (Produkt) ca.:
113 mm
Länge (Produkt) ca.:
113 mm
Tragkraft max.:
2 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: federzug, FZ 1,0- 2,0 kg, FEDERZUG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,68*
€ 49,96*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,72*
€ 50,00*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,33*
€ 51,07*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,54*
€ 69,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,67*
€ 71,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.