Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCRAFT 2150052 T-Steckverbinder 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2150052 T-Steckverbinder 22 mm
AIRCRAFT 2150052 T-Steckverbinder 22 mm
AIRCRAFT 2150052 T-Steckverbinder 22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976286792
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2150052
EAN/GTIN:
     4036351298441
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Aircraft 2150052 T-Steckverbinder
  • Dauerhaft dicht ohne zu Verpressen
  • Kosteneinsparung durch schnelle und einfache Montage
  • Ideal in Kombination mit vorgefertigten Lösungen
  • Kompatibel mit anderen normkonformen Rohren
  • Keine Konturverwechslung möglich
  • Installation auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Auszugskräfte weit über den Anforderungen der Norm
  • Leitungsbauteile demontierbar und wiederverwendbar
  • Vielzahl nationaler und internationaler Zulassungen
  • O-Ringe im Lieferumfang
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2150052
Werksnummer:
2150052
Länge netto mm:
82,00
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 10,14*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 7,82*
€ 10,19*
Lager 1955
25
5
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 10,29*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,97*
€ 13,71*
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 33,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.