Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Steckverbinder Aircraft 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRCRAFT 2150052 T-Steckverbinder 22 mm
AIRCRAFT 2150052 T-Steckverbinder 22 mm
AIRCRAFT 2150052 T-Steckverbinder 22 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351298441
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2150052
EAN/GTIN:
     4036351298441
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Schnelle und spannungsfreie Montage ohne Werkzeuge
  • Dauerhaft dicht ohne zu Verpressen
  • Kosteneinsparung durch schnelle und einfache Montage
  • Ideal in Kombination mit vorgefertigten Lösungen
  • Kompatibel mit anderen normkonformen Rohren
  • Keine Konturverwechslung möglich
  • Installation auch bei beengten Platzverhältnissen
  • Auszugskräfte weit über den Anforderungen der Norm
  • Leitungsbauteile demontierbar und wiederverwendbar
  • Vielzahl nationaler und internationaler Zulassungen
  • O-Ringe im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Einsatzbereich:
Heizung, Druckluft
Länge Produkt ca.:
82 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
34 mm
Höhe Produkt ca.:
57 mm
Art der Verbindung:
Stecken
Eingang Rohr Außendurchmesser:
22 mm
Ausgang Rohr Außendurchmesser:
22 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 10,09*
9 Tage
25
5
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 10,29*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,98*
€ 12,31*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,94*
€ 13,36*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,65*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.