| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287270 Herst.-Nr.: 2203524 EAN/GTIN: 4036351234609 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2203524 Sicherheits-Schnellkupplung Ihre Vorteile auf einen Blick:Arbeitssicherheit - Teile und Schmutzpartikel werden nicht weggeschleudert
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung
- Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform. Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig!
- Sehr hohe Durchflussleistung
- Absolute Dichtheit der Kupplungen und der Gewinde
Wirtschaftlicher Nutzen und Stabilität- Lange Lebensdauer der Kupplung durch hochwertige Verarbeitung und reduzierte mechanische Belastung
- Niedrige Energiekosten aufgrund der langanhaltenden Dichtheit der Kupplung
- Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger
- Widerstandsfähig gegen Abrieb, Stoßbelastungen, Quetschungen, Vibrationen und Korrosion
- Leichtes, antistatisches und kratzfestes Material
Komfort- Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen
- Mit einem Knopfdruck wird der Druck abgebaut, mit einem weiteren Knopfdruck werden Druckluftsysteme und -Werkzeuge sicher abgetrennt
- Druckloses Kuppeln
- Ergonomische, kompakte Form für eine intuitive und natürliche Handhabung
- Durch drehbares Gehäuse ist die Stellung des Bedienknopfes variabel verstellbar
- Reduzierte Maße für geringen Platzverbrauch, problemlose Montage
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-92-90 | HerstellerNr: | 2203524 | Werksnummer: | 2203524 | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 108,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,39* | € 22,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,45* | € 22,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,38* | € 22,80* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,88* | € 35,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,03* | € 46,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|