Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Einhand-Knopfbedienung Sicherheitskupplung 3/8" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-2203524
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2203524
EAN/GTIN:
     4036351234609
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Artikelbeschreibung:
- Einhandsicherheitskupplungen - Druckabbau und Abtrennen per Knopfdruck Ihre Vorteile auf einen Blick: Arbeitssicherheit - X Teile und Schmutzpartikel werden nicht weggeschleudert - Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung - Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform. Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig! Sehr hohe Druchflussleistung - Absolute Dichtheit der Kupplungen und der Gewinde Wirtschaftlicher Nutzen und Stabilität - Lange Lebensdauer der Kupplung durch hochwertige Verarbeitung und reduzierte mechanische Belastung - Niedrige Energiekosten aufgrund der langanhaltenden Dichtheit der Kupplung - Stecknippel wird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger - Widerstandsfähig gegen Abrieb, Stoßbelastungen, Quetschungen, Vibrationen und Korrosion - Leichtes, antistatisches und kratzfestes Material Komfort - Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen - Mit einem Knopfdruck wird der Druck abgebaut, mit einem weiteren Knopfdruck werden Druckluftsysteme und -Werkzeuge sicher abgetrennt - Druckloses Kuppeln - Ergonomische, kompakte Form für eine intuitive und natürliche Handhabung - Durch drehbares Gehäuse ist die Stellung des Bedienknopfes variabel verstellbar - Reduzierte Maße für geringen Platzverbrauch, problemlose Montage
Technische Daten:
Anschluss: Anschluss Abmessung: 3/8 " Temperatur: -20 bis +70 °C Stecknippelsystem: 7,2 - 7,4 Europäisches Profil Höchstdruck: 12 bar Durchsatz bei 6 bar: 1800 l/min Gewicht ca.: ca. 122 g Abmessungen: Gewindeanschluss: Messing vernickelt Innenteile: Edelstahl 1.4404 Knopf/ Ventil: Stahl gehärtet und verzinkt Dichtringe: NBR Gehäuse außen: Verbundwerkstoff Gehäuse innen: eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
0,122 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 22,35*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 16,08*
€ 22,45*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 35,25*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 46,34*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.