Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schnellkupplung 3/8" IG, 2203524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-916266
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2203524
EAN/GTIN:
     4036351234609
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2203524, Druckabbau und Abtrennen mit einer Hand per Knopfdruck Ihre Vorteile auf einen Blick:. Arbeitssicherheit, Teile und Schmutzpartikel werden nicht weggeschleudert. Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung wie bei einer konventionellen Schnelltrenn-Kupplung. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 und ist BIA-konform. Erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz serienmäßig!. Sehr hohe DurchflussleistungAbsolute Dichtheit der Kupplungen und der Gewinde. Wirtschaftlicher Nutzen und Stabilität, Lange Lebensdauer der Kupplung durch hochwertige Verarbeitung und reduzierte mechanischeBelastung. Niedrige Energiekosten aufgrund der langanhaltenden Dichtheit der Kupplung. Stecknippelwird keiner mechanischen Belastung ausgesetzt, auch Messingnippel halten somit länger. Widerstandsfähig gegen Abrieb, Stoßbelastungen, Quetschungen, Vibrationen und Korrosion. Leichtes, antistatisches und kratzfestes Material. Komfort, Sicherheitskupplungen - unvergleichbar einfach zu bedienen. Mit einem Knopfdruck wird der Druck abgebaut, mit einem weiteren Knopfdruck werden Druckluftsystemeund -Werkzeuge sicher abgetrennt. Druckloses Kuppeln. Ergonomische, kompakte Form für eine intuitive und natürliche Handhabung. Durch drehbares Gehäuse ist die Stellung des Bedienknopfes variabel verstellbar. Reduzierte Maße für geringen Platzverbrauch, problemlose Montage., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,12 kg
Höchstdruck:
12 bar
Durchsatz bei 6 bar:
1800 l/min
Temperatur:
-20 70 °C
Anschluss Abmessung:
3/8 "
Stecknippelsystem:
7,2 - 7,4, Europäisches Profil
Innenteile:
Edelstahl 1.4404
Gehäuse innen:
eloxiertes Aluminium
Gewindeanschluss:
Messing vernickelt
Dichtringe:
NBR
Knopf/ Ventil:
Stahl gehärtet und verzinkt
Gehäuse außen:
Verbundwerkstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 22,35*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 16,08*
€ 22,45*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,08*
€ 35,25*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 46,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.