| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287979 Herst.-Nr.: 5142503-2,5 EAN/GTIN: 4036351236122 |
| |
|
| | |
| Holzkraft 5142503-2,5 Polyurethan Flexschlauch transparent, mit Spirale Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-23-92-90 | HerstellerNr: | 5142503-2,5 | Werksnummer: | 5142503-2,5 | Länge netto mm: | 2500,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,29* | € 31,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,26* | € 31,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 24,17* | € 31,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,68* | € 55,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|