| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-5142503-2,5 Herst.-Nr.: 5142503-2,5 EAN/GTIN: 4036351236122 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: - Transparent - Mit Spirale - Schwer entflammbar Technische Daten: Nennweite: 100 mm Materialstärke: 0,4 mm Biegeradius: 70 mm Arbeitsdruck max.: 0,20 bar Vakuum max.: 0,09 bar Gewicht ca.: 0,52 kg/m Länge ca.: 2,5 m
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,3 kg | technische Daten: | Nennweite: 100 mm Materialstärke: 0,4 mm Biegeradius: 70 mm Arbeitsdruck max.: 0,20 bar Vakuum max.: 0,09 bar Erläuterung zu technische Daten: Werte gemessen bei + 23 °C Länge ca.: 2,5 m Gewicht ca.: 0,52 kg/m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,60* | € 31,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,86* | € 31,72* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,30* | € 31,92* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,93* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|