Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1162032SB Stabelektrode RR6 3,2 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1162032SB Stabelektrode RR6 3,2 x 350 mm
Schweisskraft 1162032SB Stabelektrode RR6 3,2 x 350 mm
Schweisskraft 1162032SB Stabelektrode RR6 3,2 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976330873
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1162032SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden
Schweißkraft 1162032SB Stabelektrode Werksbezeichnung
E 51 32 RR6, E38 0 RR12, E 6013 nach DIN 1913 / 8529 / EN 499 / AWS A5,1
Stromart/Schweißposition
=+ ~/PA, PB, PC, PE, PF
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung
Elektrode (dick, rutilumhüllt) für vielseitigen Einsatz in Industrie und Handwerk. Für Verbindungsschweißungen im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl-, und Maschinenbau an un- und niedriglegierten Stählen. Hervorragende Zündeigenschaften, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1162032SB
Werksnummer:
1162032SB
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Stabelektrode
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,68*
Lager 1955
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 5,71*
19 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 7,46*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 32,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.