Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode RR6 3,2 x 350 mm, 1162032SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-715028
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1162032SB
EAN/GTIN:
     4036351043652
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1162032SB, Für Verbindungsschweißungen im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl-, und Maschinenbau an un- und niedriglegierten Stählen Werksbezeichnung. E 51 32 RR6, E38 0 RR12, E 6013 nach DIN 1913 / 8529 / EN 499 / AWS A5,1. Stromart/Schweißposition. =+ ~/PA, PB, PC, PE, PF. Anwendung, Eigenschaften, Zulassung. Elektrode (dick, rutilumhüllt) für vielseitigen Einsatz in Industrieund Handwerk. Für Verbindungsschweißungen im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl-, und Maschinenbau an un- und niedriglegierten Stählen. Hervorragende Zündeigenschaften, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke., Fabrikat: Schweisskraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
220 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
0,22 kg
Durchmesser (Produkt):
3,25 mm
Länge (Produkt) ca.:
350 mm
Verpackungsinhalt:
6 St
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord, STABELEKTRODE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,68*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 5,71*
18 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 7,46*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 32,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.