Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer SB-Verp., VE 6 Stck. = 0,22 kg Stabelektrode RR6, 3,25x350


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-1162032SB
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1162032SB
EAN/GTIN:
     4036351043652
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode fincord dick rutil...
schweißelektroden
Artikelbeschreibung:
Anwendung, Eigenschaften, Zulassung: Elektrode (dick, rutilumhüllt) für vielseitigen Einsatz in Industrie & Handwerk. Für Verbindungsschweißungen im Fahrzeug-, Behälter-, Kessel-, Rohrleitungs-, Schiff-, Stahl-, und Maschinenbau an un- und niedriglegierten Stählen. Hervorragende Zündeigenschaften, weicher Lichtbogen, wenig Spritzer, feinschuppiges und glattes Nahtbild, flache Hohlkehlnähte, meist selbstlösende Schlacke. Zulassungen: DB/Ü, TÜV, UDT - VE: 0,22 kg - Inhalt von Verpackungseinheit: 6 Stück
Technische Daten:
Durchmesser: 3,25 mm Länge: 350 mm Verpackungsinhalt: 6 Stk. Gewicht: 0,22 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,22 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißelektrode fincord
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,68*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,78*
€ 5,71*
19 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 7,46*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 32,05*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,05*
€ 38,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,57*
€ 35,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.