Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.51.100 97 Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.51.100 97 Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm lichtgrau
HEWI 801.51.100 97 Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm lichtgrau
HEWI 801.51.100 97 Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976350837
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001004064
EAN/GTIN:
     4014884674949
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
Hewi Einhängesitz SERIE 801 345x400x480mm lichtgrau Konstruktion aus Stangen · Sitz- und Rückenelementen · zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · 345 mm breit · 471 mm hoch und 480 mm tief · Mittelachse-Sitzobe
Weitere Informationen:
eClassID:
13037903597
HerstellerNr:
6001004064
Werksnummer:
6001004064
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
510,00
Höhe netto mm:
455,00
Gewicht netto Kg:
9,100000
Gewicht brutto Kg:
9,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hewi Einhängesitz SERIE 801
Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 558,52*
€ 642,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 608,62*
€ 684,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 617,15*
€ 694,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,82*
€ 698,13*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,99*
€ 704,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,73*
€ 838,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,67*
€ 814,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,85*
€ 779,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,82*
€ 764,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,99*
€ 728,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.12097 99
ab € 821,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.12097 98
ab € 817,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W120 99
ab € 818,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W120 98
ab € 820,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 92
ab € 558,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 55
ab € 610,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 95
ab € 560,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 74
ab € 610,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.100 36
ab € 613,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.