Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

planam Stretchline 6620025 Gr.25 Latzhose schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
planam Stretchline 6620025 Gr.25 Latzhose schwarz
planam Stretchline 6620025 Gr.25 Latzhose schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976373933
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6620025
EAN/GTIN:
     4030913976259
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
planam Stretchline 6620025 Gr.25 Latzhose schwarz Hier trifft leichtes, elastisches Gewebe auf praktischen Stauraum mit schützenden Patten. Breite Träger mit elastischen Einsätzen und ein hochgezogenes Rückenteil bieten hohen Tragekomfort.ZusatzinformationSortimente PLANAM StretchlineFarbe schwarzArtikelgruppe 6620Material Oberstoff:64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastanca. 265 g/m²Futter:96 % Polyester, 4 % Elastanca. 110 g/m²Design:Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)Extra Latztasche mit Patte und Klett Träger mit elastischem Gummieinsatz hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz 2 eingesetzte Beuteltaschen Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klett Reißverschluss im Hosenschlitz Jeansknöpfe im Bund Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6620025
Werksnummer:
6620025
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,32*
€ 37,62*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,35*
€ 38,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 39,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 39,59*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,36*
€ 41,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
6620026
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
6620027
ab € 27,78*
Ähnlich
Planam
6620028
ab € 27,82*
Ähnlich
Planam
6620029
ab € 27,79*
Ähnlich
Planam
6620042
ab € 27,83*
Ähnlich
Planam
6620044
ab € 27,77*
Ähnlich
Planam
6620046
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
6620048
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
6620050
ab € 27,62*
Ähnlich
Planam
6620052
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
6620054
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
6620056
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
6620058
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
6620060
ab € 30,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.