Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose, schwarz, Gr.25 Stretchline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Latzhose, schwarz, Gr.25 Stretchline
Planam Latzhose, schwarz, Gr.25 Stretchline
Planam Latzhose, schwarz, Gr.25 Stretchline
Artikel-Nr.:
     4012-1306068
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6620025
EAN/GTIN:
     4030913976259
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose schwarz
arbeitslatzhose
Latzhose Stretchline

Ausführung:
• Latztasche mit Patte und Klett
• Träger mit elastischem Gummieinsatz
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Oberschenkeltasche links und rechts mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
• Zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klett
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Jeansknöpfe im Bund
• Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
• Latztasche mit Patte und Klettverschluss
• Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
Material:
Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
• Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
Zulassung/Norm: PSA-Kat. I

Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
6620025/25
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, 1845770825, 45770825, Arbeitshose, Hose, Latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,32*
€ 37,62*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,35*
€ 38,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 39,31*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 39,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,36*
€ 41,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
6620026
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
6620027
ab € 27,78*
Ähnlich
Planam
6620028
ab € 27,82*
Ähnlich
Planam
6620029
ab € 27,79*
Ähnlich
Planam
6620042
ab € 27,83*
Ähnlich
Planam
6620044
ab € 27,77*
Ähnlich
Planam
6620046
ab € 27,74*
Ähnlich
Planam
6620048
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
6620050
ab € 27,62*
Ähnlich
Planam
6620052
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
6620054
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
6620056
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
6620058
ab € 30,66*
Ähnlich
Planam
6620060
ab € 30,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.