Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3107250 Normalkorund-Schleifscheibe Ø 250 x 40 Ø 32 mm, K36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3107250 Normalkorund-Schleifscheibe Ø 250 x 40 Ø 32 mm, K36
Optimum 3107250 Normalkorund-Schleifscheibe Ø 250 x 40 Ø 32 mm, K36
Optimum 3107250 Normalkorund-Schleifscheibe Ø 250 x 40 Ø 32 mm, K36
Artikel-Nr.:
     1955B-39976398551
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3107250
EAN/GTIN:
     4030635004384
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe nk k36
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Optimum 3107250 Normalkorund-Schleifscheibe
  • Schleifscheiben für Doppelschleifer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3107250
Werksnummer:
3107250
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
4,100000
Gewicht brutto Kg:
4,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Normalkorund-Schleifscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,18*
€ 32,13*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,09*
€ 32,85*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,75*
€ 36,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 57,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.