Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalkorund-Schleifscheibe Ø 250 x 40 Ø 32 mm, K36, 3107250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-793356
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3107250
EAN/GTIN:
     4030635004384
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe nk k36
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3107250, Schleifscheiben für Doppelschleifer., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4100 GRAMM
Außendurchmesser:
250 mm
Bohrung:
32 mm
Körnung:
36
Breite:
40 mm
Schleifmittel Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: SCHLEIFSCHEIBE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 31,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,99*
€ 32,70*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,89*
€ 36,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,78*
€ 57,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.