Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 51216 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 115 mm Breite 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 51216 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 115 mm Breite 28 mm
NTN 51216 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 115 mm Breite 28 mm
NTN 51216 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 115 mm Breite 28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976447917
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     51216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51216 ID 80mm AD 115mm B.28mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51216
Werksnummer:
10137462
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000920
Gewicht brutto Kg:
0,000920
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 33,45*
€ 43,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 43,41*
12 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 44,92*
€ 48,60*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 44,83*
€ 56,72*
Lager 1955
3
1
€ 5,99*
ab € 50,90*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51216
ab € 55,70*
Ähnlich
SNR
51216
ab € 43,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.